絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャップマンフラスコ専用ケース FSC藤原産業チャップマンフラスコ専用ケースFSC藤原産業
21,890税込24,079
1個
当日出荷
専用クッション材で本体をしっかりキャッチし固定します。チャンプマンフラスコを安全に、スマートに保管・輸送できます。
用途チャップマンフラスコを2個収納することが可能です。1個の時はオプションも一緒に収納することが可能です。材質ステンレス製質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×298×255
エレホン用ボール FSC藤原産業エレホン用ボールFSC藤原産業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
止水材、モルタル等を手で練る際に使用する半球型の容器です。ゴム製で柔らかく、付着した止水材やモルタルが硬化しても簡単に取り除くことが可能です。
材質ゴム質量(g)500径(Φ)15危険物の類別非危険物
マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具FSC藤原産業
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55直径×高さ(mm)Φ150×120
カムロック安全バンド FSC藤原産業カムロック安全バンドFSC藤原産業
398税込438
1個
当日出荷
カムロック外れ防止バンド!カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。
ボルトジャッキ(確認試験機) FSC藤原産業ボルトジャッキ(確認試験機)FSC藤原産業
289,800税込318,780
1式
3日以内出荷
ロックボルトの確認試験機の定番!油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください
付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業丸タンポール マキトリング付FSC藤原産業
59,980税込65,978
1組
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に4か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容駐車禁止入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
当日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に2か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック容量2枚文字内容立入禁止寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に6か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容足元注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
ハングキャップ(安全ブロック吊治具) FSC藤原産業ハングキャップ(安全ブロック吊治具)FSC藤原産業
6,298税込6,928
1個
当日出荷
単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg
材質SS400相当質量(g)834径(Φ)吊穴:30規格蝶ネジ:M8×15L内径(Φ)パイプ:52.9表面処理電気メッキ
ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付)FSC藤原産業
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
グラウト工事等で圧力計・圧力ゲージを流体硬化による詰まりの防止、激しい脈動による故障防止のために使用します。
外径(Φ)圧力計:60圧力計接続口径1/4×1”オス寸法(inch)進入口:1圧力計(MPa)1圧力(MPa)ゲージプロテクター:20
ペコペコポンプ用 収納ケース FSC藤原産業ペコペコポンプ用 収納ケースFSC藤原産業
15,980税込17,578
1組
当日出荷
ペコペコポンプ専用のケースです。本体とバキュームホースが収納出来ます。ケースの底に保護用のスポンジが付いています。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.18容量(L)77寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)354×592×455
簡単くんright FSC藤原産業簡単くんrightFSC藤原産業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
圧着端子セット(ペンチ付) FSC藤原産業圧着端子セット(ペンチ付)FSC藤原産業
31,980税込35,178
1式
当日出荷
土木工事の現場で頻繁に使用される各種端子をまとめた、実用性抜群のセットです。作業の効率化や部材の持ち運びにも便利です。現場での急な対応にもこれ一つで安心!圧着ペンチにより、圧着マークがはっきりと付きます。裸圧着端子・スリーブ用。端子仮押さえ機能付きJISマーク認証取得(JIS C 9711)
適合1.25・2・5.5・8・14(ペンチ圧着範囲(mm2))質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×258×52圧着端子1.25 x Φ4(50個)・2.0 x Φ4(100個)・5.5 x Φ5(100個)・ 8 x Φ6(50個)・14 x Φ10(25個)
アンボンドシースカッター FSC藤原産業アンボンドシースカッターFSC藤原産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。全長(mm)195質量(g)245
ポリパイ竹の子 FSC藤原産業ポリパイ竹の子FSC藤原産業
2,980税込3,278
1組(2個)
当日出荷
簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。
用途ポリエチレンパイプ用材質鉄製
マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット) FSC藤原産業マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット)FSC藤原産業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1式
当日出荷
強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)質量(kg)5
マッドバランス(水平器大型タイプ) FSC藤原産業マッドバランス(水平器大型タイプ)FSC藤原産業
179,800税込197,780
1台
当日出荷
大型水平器の為、確認しやすく、掃除やメンテナンスがしやすい設計です。専用ケースも付属しています。
用途泥水の比重を現場で手軽に測定することが可能です。測定範囲1.00~2.30最小目盛0.01
FS単管クランプ FSC藤原産業FS単管クランプFSC藤原産業
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷
単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付) FSC藤原産業検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付)FSC藤原産業
169,800税込186,780
1組
翌日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。
径(Φ)先端:11線径(Φ)6最小目盛(cm)10
パッチンスタンド FSC藤原産業パッチンスタンドFSC藤原産業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
・強力マグネット式で設置が簡単です・振動によるズレを防止します・プラスチックチェーンを掛けられるフック付です・進入禁止・区画整理などに使用できます・「足もとに注意」のシール付きです
仕様シール付全長(mm)840オレンジ/白ポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
敷鉄板吊フック:ワイヤー付 FSC藤原産業敷鉄板吊フック:ワイヤー付FSC藤原産業
56,980税込62,678
1本
当日出荷
敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。フック(バールセッター)の特徴 180°スイング接続構造ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。 360°回転スイベル機能大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。 クレーン動力で反転・引き抜き可能ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。省力化と作業効率アップに貢献。 簡単操作ロック機能押し込みピン方式の開閉ロックを採用。軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。
全長(m)1.5
マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具FSC藤原産業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×120
木製キャンバー・木製ストッパー FSC藤原産業木製キャンバー・木製ストッパーFSC藤原産業
699税込769
1個
当日出荷
木製で、青色の塗装をした商品です。鋼材・資材・丸パイプなどのストッパーに最適です。
質量(kg)1
タンレツ君(ホース・キャプタイヤ吊具) FSC藤原産業タンレツ君(ホース・キャプタイヤ吊具)FSC藤原産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
単管パイプに固定して、ホースやキャプタイヤなどを掛け、足元の安全性を確保します。ホース・キャプタイヤなどを綺麗に配列して吊ることができます。
用途単管パイプΦ48.6に対応
溶接フック J型 D16 FSC藤原産業溶接フック J型 D16FSC藤原産業
599税込659
1個
当日出荷
鋼材や金具に溶接して固定するJ型フックです
材質SD345質量(kg)0.5
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7FSC藤原産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
プリペンダー Φ40.5 FSC藤原産業プリペンダー Φ40.5FSC藤原産業
45,980税込50,578
1台
当日出荷
調査用ボーリング・注入などに使用しますレバーを締めこむことで、ラバーを圧縮してロッドを保持することで、被圧水および削孔水の流出を防止し、ホースを介して排水溝へ排水できます。ラバーは消耗部品ですが、交換可能です。
材質質量(kg)3
デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) FSC藤原産業デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】)FSC藤原産業
699,800税込769,780
1式
30日以内出荷
携帯型の圧縮試験器で10cm×20cm以下の供試体の試験を現場で行うことを目的とした簡易圧縮試験機です。格納箱が付属。緩衝材がある為、持ち運びも安心です。TPカラー5x10(KC-284a)付で、5cmx10cmでも対応可能です1、デジタル表示従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能です。2、コードレス作動電池作動により現場で電源を用意する必要がありません。3、高精度圧力センサー据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを使用しています。4、QR取説スマートフォン等があれば何時でも何処でも取扱説明書が確認できます。5、ピークホールド機能載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付きです。圧力計の置針と同じように使用できます。6、簡易試験検査手順はいたって簡単。現場ですぐに目安の強度を知ることができます。7、らくらく持ち運び重量約31kgで気軽に現場に持ち込めます。
質量(kg)31最小表示0.1(kN)番号KC-376-A使用範囲100~500(kN)ラムストローク(mm)25能力(kN)500
ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型 FSC藤原産業ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型FSC藤原産業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。
常用圧力(MPa)4圧力(MPa)試験水圧:8
SLエルボ(Sカラー付) FSC藤原産業SLエルボ(Sカラー付)FSC藤原産業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
両端にSカラー付で、ヴィクトリックジョイントに使用できます
FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業FSカプラバー(テンションバー)FSC藤原産業
13,980税込15,378
1組
翌日出荷
ボルトジャッキ(確認試験機)で、ボルトを引っ張る時に必ず使用します
全長(mm)550
検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプFSC藤原産業
6,398税込7,038
1本
当日出荷
上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
材質ビニール製全長(mm)2500質量(kg)0.25レッド適合サイズ2m収納の目安6本
検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ FSC藤原産業検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプFSC藤原産業
6,198税込6,818
1本
当日出荷
上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
材質ビニール製全長(mm)1300質量(kg)0.2レッド適合サイズ1m収納の目安6本
Pロート部品 組立式架台 FSC藤原産業Pロート部品 組立式架台FSC藤原産業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
Pロートのロートをしっかり支える、専用の架台です。ネジによる組立式で、使わない時はコンパクトに収納可能です。ストップウォッチを掛けられる便利なフックも付いています。
コンクリート圧縮試験機 FSC藤原産業コンクリート圧縮試験機FSC藤原産業
519,800税込571,780
1セット
3日以内出荷
油圧ジャッキ式のコンクリート圧縮試験機です。現場での立会いのもと試験が行えるため、高い信頼性を確保できます!コンパクト&軽量ながら 最大120kNに対応!新設計のしっかりした架台で安定感も抜群です。供試体が破壊された際の最大荷重をしっかり確認できさらに、角度自在アジャスト機能付きで、現場に合わせた柔軟な使用が可能!また、圧力計には遺留針(赤針)付きを採用。
付属品検査成績表・ / 手動ポンプ・圧力計 / 油圧ホース 3m・収納ケースストローク(mm)45型式CCS-120寸法(mm)200×200×380質量(kg)本体16・ポンプ3.5対応【供試体】Φ50×100最大荷重(kN)120
単管ゲージスタンド FSC藤原産業単管ゲージスタンドFSC藤原産業
11,900税込13,090
1本
当日出荷
周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式) FSC藤原産業チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式)FSC藤原産業
4,098税込4,508
1個
当日出荷
衝撃吸収設計上部に装着することで、万一の転倒時でもロート部がクッションとなり、フラスコ本体の割れを防止。簡単サンプル投入。ロート形状により、土試料の投入がスムーズで、試験準備時間を短縮一台二役の便利設計!衝撃吸収と投入補助、二つの機能をこれ一つで実現
用途土粒子比重試験(JIS A 1202)など、チャップマンフラスコを用いる各種土質試験に最適材質ゴム口径(Φ)35外径(Φ)80
吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業吊りテンビン用ワイヤーFSC藤原産業
6,598税込7,258
1セット(2本)ほか
当日出荷
パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
径(Φmm)ワイヤー:12使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
ユニットジャッキ 110kN FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kNFSC藤原産業
779,800税込857,780
1台
翌日出荷
ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。
付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15