絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 121129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリパイ竹の子 FSC藤原産業ポリパイ竹の子FSC藤原産業
2,980税込3,278
1組(2個)
当日出荷
簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。
用途ポリエチレンパイプ用材質鉄製
ロングソケット FSC藤原産業ロングソケットFSC藤原産業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
全長(mm)200
ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)FSC藤原産業
369,800税込406,780
1式
翌日出荷
ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA
リングスタンド FSC藤原産業リングスタンドFSC藤原産業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
検尺ロッドのマキトリング用架台です。折りたたみ式で持ち運びや収納に優れています。
寸法(mm)(使用時)1200×380×650、(折りたたみ時)870×400×100質量(kg)6
マキトリング FSC藤原産業マキトリングFSC藤原産業
31,980税込35,178
1台
当日出荷
50m・100m等の長い検尺ロッドを使用する場合に大変便利です。単管や架台にセットし簡単に巻取収納が可能です。出し入れがスムーズで作業効率がアップします。使用後の収納が簡単で、省スペースに保管できます。中心に単管が通る構造です。
材質ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)60質量(kg)3.8寸法(Φ)950
エレベーター三脚 2.1m FSC藤原産業エレベーター三脚 2.1mFSC藤原産業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
強度・安定感のある高級アルミ製三脚です。エレベーター式で好きな高さに調整可能です。上部に鉄製の-天板(Φ80×9t)がついている為、マグネットでのセットが可能です。足場の無い現場などで、測量機器を取り付けて使用するのに最適です。
寸法(mm)全伸:2100、全縮:1070質量(kg)6
チャップマンフラスコ専用ケース FSC藤原産業チャップマンフラスコ専用ケースFSC藤原産業
21,890税込24,079
1個
当日出荷
専用クッション材で本体をしっかりキャッチし固定します。チャンプマンフラスコを安全に、スマートに保管・輸送できます。
用途チャップマンフラスコを2個収納することが可能です。1個の時はオプションも一緒に収納することが可能です。材質ステンレス製質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×298×255
ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ) FSC藤原産業ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)FSC藤原産業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。92°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。
呼び径(B)2”最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス呼び径(A)50差込口50-2”
ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ) FSC藤原産業ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)FSC藤原産業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。91°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。
呼び径(B)1”最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス呼び径(A)25差込口25-1”