絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アズマ[家電]

アズマ[家電]のページです。アズマ[家電]は、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI端子付きDVDプレーヤー アズマ[家電]HDMI端子付きDVDプレーヤーアズマ[家電]
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
HDMI端子を搭載したDVDプレーヤーです。リモコン付きで操作も楽々。DVD、CDに対応し音楽も映画もこれ1台。また、USB端子を搭載しているので、USBに保存した音楽や動画などもお楽しみいただけます。
付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB質量(g)770消費電力(W)10電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2Aコード長さ(m)【ACアダプター】1.5対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW使用環境温度(℃)5~35対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)信号方式NTSC/PAL入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子
CDラジカセ アズマ[家電]CDラジカセアズマ[家電]
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
CD、カセット、ラジオの1台3役。AC電源または電池の2電源対応で使い勝手の良いコンパクトなCDラジカセです。CD再生はリピート、プログラム、ランダム再生に対応。カセットは再生/録音機能を持ち、内蔵マイクで会話やお稽古の音を録音したり、ラジオ放送を録音する事も可能です。
付属品電源コード、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅215×奥行213×高さ123質量(kg)約1.5出力(W)実用最大:1.5+1.5電源(V)AC10050/60Hzまたは単2乾電池×6(電池別売)消費電力(W)10コード長さ(m)電源:約1.4周波数帯域(MHz)(受信)FM:76.0~108.0(ワイドFM対応)入力端子AUX(Φ3.5mm)受信周波数AM:522~1629(kHz)出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)再生形式可能ディスク:CD(対応フォーマットCD-DA)
充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電]充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応アズマ[家電]
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
乾拭きから水拭きまでをシームレスにこれ一台で完結毎分約300回転の高速回転により、こびりついた汚れも高密度マイクロファイバーロールで汚れをかき出します
用途床掃除の乾拭きや水拭きに付属品洗浄・収納ベース、モップローラー4個(※2個は本体に装着済み)、モップローラー取り付け/取り外し器具、充電用ACアダプタ、取扱説明書質量(kg)約2.4消費電力(W)充電時:7.5電源専用充電用ACアダプタタンク容量(L)汚水タンク有効:約280、浄水タンク有効:約290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×180×1110連続使用時間(分)約23(床清掃時の負荷による)充電時間(時間)約4繰り返し・詰め替え対応
エアベースクリーナー アズマ[家電]エアベースクリーナーアズマ[家電]
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
仕様自動ゴミ排出時間:約9秒付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.9(スティック時)電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)吸込仕事率(W)80電池寿命約500回(使用環境により異なる)充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh集じん量(L)有効:1.8
FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 アズマ[家電]FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属アズマ[家電]
12,890税込14,179
1個
15日以内出荷
「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシコードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む)定格電圧DC5V 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む)連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分運転音(dB)約≦78充電時間(時間)約3
新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) アズマ[家電]新吸煙グリルAir Grill(エアグリル)アズマ[家電]
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
「ニオイが気になるお家焼肉」を解決♪快適にお家で焼肉が楽しめるエアグリルです。吸気側に3つのプロアファンと吸煙側に1個のシロッコファンを設け、風を送る事で効率的に煙をカット。煙が広がる前に囲い込み、水トレーへ通すことで油分を落としてニオイを抑えます。トレーには中央に開いた穴に向かって油が流れるように傾斜がついており、ヘルシーな焼き上がりが期待できます。家族で楽しめる大き目グリルプレート、モダンでシンプルなデザインで家族や友人との団らんに最適です。
付属品電源コード、取扱説明書/保証書、スチールフィルター、スポンジフィルター材質本体:PP+PA グリルプレート:アルミ鋳造(フッ素コーティング加工)寸法(mm)幅525×奥行292×高さ230質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1300温度(℃)設定:80・150・180・210・240コード長さ(m)電源:1.8安全装置温度ヒューズ(192℃)
CNマルチ楽らくマット(ジョイントセンター) アズマ[家電]CNマルチ楽らくマット(ジョイントセンター)アズマ[家電]
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
ジョイントセンターとジョイントサイドを連結する事で長さ調整が可能な商品です。
材質ポリウレタンブラック寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)650×930×14
CNマルチ楽らくマット(ジョイントサイド) アズマ[家電]CNマルチ楽らくマット(ジョイントサイド)アズマ[家電]
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ジョイントセンターとジョイントサイドを連結する事で長さ調整が可能な商品です。
材質ポリウレタンブラック寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)650×930×14