235件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィングポンプ アクアシステムウィングポンプアクアシステム
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。 緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。 軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。
用途水用、非常用タンク、設置の移送に材質本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60シリーズHWAシリーズ使用流体駆動方式手動式
ドラムコック用エア抜きバルブ アクアシステムドラムコック用エア抜きバルブアクアシステム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドラム缶から液体の小分けにドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
ペール缶用キャリー アクアシステムペール缶用キャリーアクアシステム
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
エアバキュームクリーナー アクアシステムエアバキュームクリーナーアクアシステム
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
溶剤用のエア式クリーナーです。 床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセットトラスコ品番509-5417材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
APPQOポンプ専用ステンレス缶 アクアシステムAPPQOポンプ専用ステンレス缶アクアシステム
41,980税込46,178
1個
当日出荷
オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
計量ポンプシステム アクアシステム計量ポンプシステムアクアシステム
299,800税込329,780
1台
当日出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
オートストップガンノズル アクアシステムオートストップガンノズルアクアシステム
36,980税込40,678
1台
当日出荷
工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付トラスコ品番410-0395材質本体:AL パッキン:NBR、FKM接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)30~80
計量ガンノズル(軽油・灯油) アクアシステム計量ガンノズル(軽油・灯油)アクアシステム
59,980税込65,978
1台
当日出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。トラスコ品番410-0468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプアクアシステム
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)2仕様吐出専用、マグネット付アース線付付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器アクアシステム
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください中継器1台で50m延長可能です5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に容器の在庫切れでお困りな方に工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3) アクアシステム防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3)アクアシステム
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。トラスコ品番509-7355材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3) アクアシステム防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3)アクアシステム
579,800税込637,780
1台
4日以内出荷
溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。トラスコ品番509-7363材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー アクアシステムエア駆動 循環式タンク清掃クリーナーアクアシステム
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)アクアシステム
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃にトラスコ品番787-8915材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)アクアシステム
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃にトラスコ品番787-8923材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
液体専用エア式掃除機 アクアシステム液体専用エア式掃除機アクアシステム
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機 アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機アクアシステム
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できるドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知するPC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源関連資料(0.75MB)無線有り(親機)
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)アクアシステム
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できるドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知するPC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40関連資料(0.75MB)無線有り(子機)
ゴールドプラス(箱入) アクアシステムゴールドプラス(箱入)アクアシステム
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけバクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしませんOMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に航空・高速道路・公園・運動での清掃に石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油関連資料(1.23MB)
ゴールドプラス(バケツ入) アクアシステムゴールドプラス(バケツ入)アクアシステム
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけバクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしませんOMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に航空・高速道路・公園・運動での清掃に石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油関連資料(1.23MB)
200Lドラム缶用エア式液面計 空用 アクアシステム200Lドラム缶用エア式液面計 空用アクアシステム
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる液体移送時に缶内が空になったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用 アクアシステム200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用アクアシステム
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用センサ式液面計 空用 アクアシステム200Lドラム缶用センサ式液面計 空用アクアシステム
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる液体移送時に缶内が空になったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)97×1070使用時間約1年(※1日3回使用した場合)使用液オイル・灯油・軽油電池推奨:単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500液温(℃)0~40関連資料(0.13MB)取扱説明書(1.98MB)
ドラム缶キャリー ゴム アクアシステムドラム缶キャリー ゴムアクアシステム
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
50Lドラム缶用キャリー転倒防止全周ガイド付耐荷重110Kgキャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動にドラムポンプと組み合わせて効率アップ適合機種DRUM-OP50材質SPCC/合成ゴム/SUS全幅(mm)535(キャスター含む最大値597)積載荷重(kg)110関連資料(0.25MB)
エア式ケミカルドラムポンプ アクアシステムエア式ケミカルドラムポンプアクアシステム
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 アクアシステムエア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用アクアシステム
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番269-8867材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)22使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 アクアシステム電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用アクアシステム
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。電動式で連続運転が可能です。
用途溶剤・薬品の移送に。材質本体・ダプタ:SUS、ホース:SUS304、パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)全長(mm)1235電源(V)100揚程(m)4電源コード(m)3吐出量(L/min)33使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)アクアシステム
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8120材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)アクアシステム
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8119材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
グリスアッパー(1個入り) アクアシステムグリスアッパー(1個入り)アクアシステム
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能グリスの内容量は4回転分(3.8cc)1回転あたり0.47cc
用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8関連資料(0.23MB)
計量ガンノズル(工進FA-100用) アクアシステム計量ガンノズル(工進FA-100用)アクアシステム
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに仕様(付属継手)工進FA-100専用トラスコ品番336-0103接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.3材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油最大使用圧力(MPa)1使用可能液体灯油・軽油材質(パッキン)NBR/FKM流量範囲(L/min)7~120吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
無給油エア式軸流型送風機 アクアシステム無給油エア式軸流型送風機アクアシステム
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
防爆地域・発熱地域で使用可能 電源を使用せず安全安心 無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に 乾燥作業の効率化に 高温多湿(温度:0~60℃)の環境に回転数(min-1[r.p.m])1100~1300羽根枚数6枚空気圧力(MPa)(供給)0.4~0.6回転方向左(反時計回り)材質(羽根)AL
ステーショントロリー アクアシステムステーショントロリーアクアシステム
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ポンプ付ドラム缶を乗せて移動別売りの起こしハンドルを使いドラム缶の設置が可能
用途ポンプを設置したままドラム缶を移動可能給油所に行かなくても駐車場で複数台の給油が可能に材質質量(kg)30積載荷重(kg)250空気圧(kPa[psi])(タイヤ)248
グリスアッパー アクアシステムグリスアッパーアクアシステム
22,980税込25,278
1セット(5個組)
5日以内出荷
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能グリスの内容量は4回転分(3.8cc)1回転あたり0.47cc
用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8
エアプレッシャーペールポンプ アクアシステムエアプレッシャーペールポンプアクアシステム
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応 缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能 吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出 ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。吐出量(L/min)190(1cP時)使用可能粘度(cP)5000
エアモーター式工場扇専用ミストファン アクアシステムエアモーター式工場扇専用ミストファンアクアシステム
58,980税込64,878
1個
当日出荷
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアー接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式タンク・専用ボトル噴霧調整調節可能コンプレッサー馬力:3ノズルタイプ2流体液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
ペール缶・一斗缶コック アクアシステムペール缶・一斗缶コックアクアシステム
44,980税込49,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR
電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) アクアシステム電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)アクアシステム
299,800税込329,780
1台
当日出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付) アクアシステム電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付)アクアシステム
299,800税込329,780
1台
当日出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。トラスコ品番336-0100材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15ホース長さ(mm)2400危険物の類別非危険物
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナーアクアシステム
119,800税込131,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要