カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(513)
  • YAMAHA(ヤマハ)(258)
  • SMC(109)
  • 日東工器(106)
  • CKD(99)
  • KITZ(キッツ)(73)
  • 千代田通商(62)
  • アズワン(59)
  • オンダ製作所(54)
  • カクダイ(48)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • 未来工業(39)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(39)
  • ヤマト特殊鋼(38)
  • 桑名金属工業(32)
  • 光陽産業(32)
  • TRUSCO(31)
  • 日本ジョイント(30)
  • コガネイ(29)
価格
価格で絞り込む

「RC2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用) アクアシステムエアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)アクアシステム
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)15対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアードラムポンプ エアダイヤフラムタイプ アクアシステムエアードラムポンプ エアダイヤフラムタイプアクアシステム
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
ハンドダイヤフラムポンプ アクアシステムハンドダイヤフラムポンプアクアシステム
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。 丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。 ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。 呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式
エアダイヤフラム式ドラムポンプ アクアシステムエアダイヤフラム式ドラムポンプアクアシステム
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番509-5662適合機種200Lクローズドラム缶用質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)45(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~0.5空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
crc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc
  • dc2