カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • 日東工器(7)
  • ノーブランド(2)
  • NTB(2)
  • アルファ・ラバル(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • アックスブレーン(1)
  • (1)
  • 修理(1)
  • ノーリツ(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ach-20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油 アクアシステムエア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油アクアシステム
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送にトラスコ品番494-2132材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品 アクアシステムエア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品アクアシステム
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
ハンディホースセットG(軽油・オイル用) アクアシステムハンディホースセットG(軽油・オイル用)アクアシステム
77,980税込85,778
1台
当日出荷
ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。トラスコ品番820-2482材質ホース:NBR質量(kg)3使用流体オイル、軽油2018年トラスコ掲載ページ7 0760
fch-20特集