カテゴリ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CKD(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- KITACO(32)
- omron(オムロン)(9)
- SMC(123)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- アズワン(8)
- イスカル(4)
- エスケイ工機(8)
- エスコ(7)
- コガネイ(5)
- ニッサン(51)
- ベッセル(8)
- 三菱マテリアル(5)
- 日本レヂボン(8)
- 日東工器(12)
- ブランドをもっと見る
「ad-100」の検索結果
特価

アドブルー用ポンプ(BIB用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から3日以内出荷BOXを持ち上げずに給油可能です。用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR幅(mm)92全長(mm)668高さ(mm)668奥行(mm)56揚程(m)1.5ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)15.5使用液アドブルー適合容器BIB(バッグインボックス)
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad)駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)14.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズル計量オーストップガンATPS-20Ad駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
アクアシステム アドブルー用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に。ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能。サーマルプロテクタ内蔵で安全付属品電源コード材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM使用温度範囲(℃)0~60電源コード(m)2使用流体アドブルー駆動方式電動式