カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- brother(ブラザー)(1)
- MCO(2)
- RIKEN(理研機器)(1)
- TRUSCO(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- オーム電機(2)
- ニチレイマグネット(1)
- 三菱電機(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 日本ノート(1)
- 東芝(1)
「clw3」の検索結果
特価
関連キーワード

液面計外部機器制御器 DC24V レーザー式液面計(無線タイプ)セット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷レーザーと無線で液量をデータ送信し、離れた場所からリアルタイムの遠隔監視が可能な液面計と外部機器制御器のセット品です。表示灯・ブザーなど、電源のON/OFFで動作を切り替えるDC24V・400mA以下の機器を接続できます。用途事務所などの離れた場所からの複数タンク(最大15台)の残量遠隔モニタリング・管理用に。寸法(mm)【24Vアダプタ】75×35×46(プラグ部、ケーブル部除く)、【GDE-CLW】Φ106×203(アンテナ部分含む)接続口径【GDE-CLW】G3/4質量(g)【24Vアダプタ】110、【GDB-CLW】460、【GDC-DC】210使用温度範囲(℃)【24Vアダプタ】0~40、【GDC-DC】0~60電圧(V)【GDC-DC液面計接続端子】DC22、【GDC-DC制御出力端子】DC24温度範囲(℃)【GDC-DC保温】0~60出力電圧(V)【24アダプタ】DC24定格出力電流(A)【24Vアダプタ】1入力電圧(V)【24Vアダプタ】100~240(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GDC-DC】73×161×59流体温度(℃)【GDE-CLW】0~60保存温度範囲(℃)【24Vアダプタ】0~60、【GDE-CLW】0~60(使用環境による)定格電流(mA)【GDC-DC液面計接続端子】100以下、【GDC-DC制御出力端子】400以下極性【24Vアダプタフラグ】センタープラス使用可能液体【GDE-CLW】オイル(3000cP以下)・灯油・軽油・アドブルー適合容器【GDE-CLW】ペール缶・200Lドラム缶・IBCタンク(容器の高さを入力することで、残量を%で確認可能)駆動源【GDE-CLW】乾電池単3形4本動作温度範囲(℃)【GDE-CLW】0~60(使用環境による)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら