カテゴリ
- 農業機械(659)
- 物流用品(146)
- 自動車純正部品(141)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- 制御機器(65)
- 梱包用品(62)
- 機構部品(62)
- バイク純正部品(59)
- メカニカル部品(56)
- 測定用品(56)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 空調・照明・電設資材(40)
- フォークリフト・産機・建機用品(35)
- 切削工具(31)
- パソコン/周辺機器(27)
- 電気材料(26)
- 自動車補修部品(26)
- 安全保護具(20)
- 電動工具(18)
- オフィス家具(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- バイク部品(13)
- 作業工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 作業服(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 研磨材(9)
- 事務用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(8)
- 保管用品(7)
- 自転車部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(567)
- 三菱(88)
- MAZDA(マツダ)(82)
- 富士インパルス(60)
- コガネイ(59)
- SMC(47)
- トヨタ(45)
- 東和制電工業(TOWA)(42)
- TRUSCO(41)
- ホンダ(41)
- ヨドノ(30)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(25)
- TAKIGEN(タキゲン)(25)
- ノーブランド(24)
- SAMTEC(24)
- Igus(イグス)(22)
- ツヨロン(藤井電工)(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- エスコ(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-130」の検索結果

トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P
KANON(中村製作所)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷トラスコ品番808-6068消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~220
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷トラスコ品番808-6069消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1900コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~180
ストレッチデニムジャケット K130
Asahicho(旭蝶繊維)¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷どんな現場でも動きやすい空調服長袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします種別ジャケット色ネイビーサイズSエコマーク認定認定胸囲(cm)96混率(%)綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)57機能伸縮性、ストレッチ袖丈長袖エコマーク認定番号15 131 001
ストレッチデニムジャケット K130
Asahicho(旭蝶繊維)¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷ジャージライクな伸縮性と肌触り、経年変化も楽しめる長く愛せるジャケット 混率:綿77%・ポリエステル21%・ポリウレタン2% ストレッチデニム用途カジュアルなデザインに仕上がっており、建設現場や事務作業、普段使いとあらゆる場面で活躍します。種別ジャケット混率(%)綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム機能伸縮性、ストレッチ袖丈長袖
ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷VL-130K・130EK・150KP用。木枠取付。鋼板製質量(kg)2.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)294×533×184
ロスナイシステム部材 / 木枠(VL-130K・130EK・150KP用)
三菱電機¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷VL-130K・130EK・150KP用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×533×310
ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / コンクリート住宅用ウェザーカバー
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台欠品中VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで用途コンクリート住宅用質量(kg)10.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで。温度ヒューズ作動試験:第44897号。漏煙試験:第44898号質量(kg)11.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
サーモラベル(R)スーパーミニ
日油技研工業(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5変色白→黒
カートランク 車載収納 130L
アイリスオーヤマ(17件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。材質(水抜き栓)ポリエチレン樹脂、(固定用フック)スチール、塩化ビニルディッピング処理、(ヒンジシャフト)ステンレス質量(kg)9.9材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60フタあり上部内寸(mm)幅約1210×奥行約350外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390下部内寸(mm)幅約1160×奥行約290外寸法・奥行(mm)450
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AA
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷寸法(mm)3.2×1.6×1.3電圧630Vdc高さ(mm)1.3奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量22nF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
二段引スライドレール
大阪魂(41件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。セット内容左右各1本材質スチール色ユニクロ種類スライド形段数2仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
六角軸ステンレス用月光ドリル
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から6日以内出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LEDハンディライト ズーム機能付き
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。主要材質アルミニウム電球の種類LED
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車
東正車輛¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...