カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • ダイヤトレンド(65)
  • スバル(28)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 富士電機(10)
  • 三菱電機(7)
  • 旭精工(5)
  • Vesrah(4)
  • UNION(ユニオン)(4)
  • TRUSCO(3)
  • カーボーイ(3)
  • キャンブロ(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • LINKMAN(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 岩田製作所(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • KTC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-015」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアピストン式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアピストン式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌々日出荷
    高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
    用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0959適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)50(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイルエアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
  • ドラム缶用電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラム缶用電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    翌々日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
    用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • ハンディ電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
    用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0433材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • エアピストン式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアピストン式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    9日以内出荷
    高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
    用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0967適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE質量(kg)9.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)50(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤エアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
  • エア式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    15日以内出荷
    高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。ドラム缶を密閉しなくても使用可能です。引火性液体も安全移送。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。押上げ能力が高いです。
    用途高粘度液体の高所や遠距離へ移送に。電気が使用できない場所での移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)15空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:50、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(19×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(ダイヤフラム)PTFE材質(接液部)パッキン:PTFE/FFKM、本体:SUS供給圧力(MPa)0.1~0.3
ドラム缶用ポンプカテゴリ