エア式ドラムポンプ

エア式ドラムポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)

高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能です。
引火性液体も安全移送
連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。
押上げ能力が高いです。

用途
高粘度液体の高所や遠距離へ移送に。
電気が使用できない場所での移送に。
最大吐出量(L/min)
(1cP時)15
空気消費量(L/min)
250
最大揚程(m)
押上:50、吸込:2
ノズル
ボールバルブノズル
使用液
溶剤(材質を侵さないものに限り)
寸法(内径Φmm×長さLm)
ホース:SUS304ホース(19×2)
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
エア式
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(接液部)
パッキン:PTFE/FFKM、本体:SUS
供給圧力(MPa)
0.1~0.3
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81953527DF6D-20SUS
¥841,400
¥729,800
¥802,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする