カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • SMC(19)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • スバル(2)
  • カイスイマレン(1)
  • 共立機巧(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • Canon(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • アイゼン(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • MCP(1)
  • カナフジ電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-1500」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア式ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    269,800税込296,780
    1台
    11日以内出荷
    中粘度液体(1500cP以下)の循環などにおすすめ。エア式のため電動では制限のかかる連続運転が可能です。また、バルブの開閉で流量調節が可能です。エア駆動の為、漏電なく安全。連続運転可能な為、循環ポンプとして使用可能
    用途オイル・灯油・軽油移送で持ち運びの多い現場に。連続での移送作業に。バルブの開閉で流量調節をしたい方に。最大吐出量(L/min)(1cP時)45空気消費量(L/min)560最大揚程(m)押上:10吸入揚程(m)最大5最大使用圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(25×2)カプラ、ボールバルブノズル付、吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)カプラ、ストレーナ付ポンプベーンポンプ使用可能粘度(cP)1500駆動方式モーター:ベーンモーター材質(接液部)パッキン:PTFE/FKM、本体・ノズル:FC/AL/SUS
  • エア式FC製ベーンポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式FC製ベーンポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
    用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式SUS製ベーンポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUS製ベーンポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
    用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電池式センサオートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1個
    34日以内出荷
    自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデル。ポンプ本体などが無くても移送可能。使用圧力と流量範囲にご注意ください。単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能
    用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油・オイルの移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに付属品継手:スイベル接続口径Rc3/4質量(kg)1.7最大使用圧力(MPa)0.2使用可能粘度(cP)1500駆動方式乾電池 単3形3本使用可能液体灯油・軽油・オイル適合ホース20A流量範囲(L/min)0~100パイプ外径(Φmm)吐出口:24