エア式ポンプ
中粘度液体(1500cP以下)の循環などにおすすめ
エア式のため電動では制限のかかる連続運転が可能です。また、バルブの開閉で流量調節が可能です。
エア駆動の為、漏電なく安全
連続運転可能な為、循環ポンプとして使用可能
- 用途
- オイル・灯油・軽油移送で持ち運びの多い現場に。
連続での移送作業に。
バルブの開閉で流量調節をしたい方に。
- 最大吐出量(L/min)
- (1cP時)45
- 空気消費量(L/min)
- 560
- 最大揚程(m)
- 押上:10
- 吸入揚程(m)
- 最大5
- 最大使用圧力(MPa)
- 0.1
- 使用液
- 灯油・軽油・オイル
- 寸法(内径Φmm×長さLm)
- 吐出側ホース:耐油ゴムホース(25×2)カプラ、ボールバルブノズル付、吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)カプラ、ストレーナ付
- ポンプ
- ベーンポンプ
- 使用可能粘度(cP)
- 1500
- 駆動方式
- モーター:ベーンモーター
- 材質(接液部)
- パッキン:PTFE/FKM、本体・ノズル:FC/AL/SUS
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























