カテゴリ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- スバル(72)
- SMC(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- 昭和インダストリーズ(4)
- SUN(3)
- 南榮工業(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- モートーン(3)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MARUHACHI(丸八工機)(2)
- 変換名人(2)
- EverGreen INTERNATIONAL(2)
- ブランドをもっと見る
「cp0022」の検索結果

アドブルー用コンテナセット BASIC
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様連続運転トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
アドブルー用ドラムセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用仕様連続運転トラスコ品番509-5719材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)使用流体アドブルー