カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(393)
  • スバル(25)
  • イスカル(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ナベヤ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • サンドビック(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • 児玉工業(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • Kawasaki(2)
  • DXアンテナ(2)
  • M&H(2)
  • APEM(2)
  • モートーン(2)
  • サカエ(1)
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0032」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア式ハンディベーンポンプ オイル用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディベーンポンプ オイル用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
  • エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
    トラスコ品番509-5085材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)最大吐出量(L/min)32(1cP時)空気消費量(L/min)415使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エアダイヤフラム式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアダイヤフラム式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
    付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番509-5662適合機種200Lクローズドラム缶用質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)45(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~0.5空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • 灯油軽油用電動式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油軽油用電動式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
    用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に仕様連続運転可能材質(本体)アルミ電流(A)2電源(V)100電源コード(m)2ホース長さ(m)2吸入揚程(m)2吐出圧力(MPa)0.04吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20)取扱液灯油・軽油用