カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- スバル(25)
- イスカル(3)
- ナベヤ(3)
- サンドビック(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- 児玉工業(2)
- DXアンテナ(2)
- M&H(2)
- APEM(2)
- モートーン(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- サカエ(1)
- サンワサプライ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タカチ電機工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「cp0032」の検索結果

エア式ハンディベーンポンプ オイル用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801個欠品中灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能トラスコ品番509-5085材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)最大吐出量(L/min)32(1cP時)空気消費量(L/min)415使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力