カテゴリ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- KOVAX(コバックス)(3)
- MICROCHIP(13)
- omron(オムロン)(4)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SMC(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- みんなのラボ(6)
- アシックス(6)
- イスカル(11)
- エアージェイ(34)
- エスコ(3)
- キャプテン(9)
- クツワ(3)
- スバル(91)
- ネオフレックス(8)
- 三桂製作所(5)
- 三菱電機(5)
- 未来工業(4)
- ブランドをもっと見る
「cp22」の検索結果
特価

アドブルー用ドラムセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用仕様連続運転トラスコ品番509-5719材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)使用流体アドブルー
アドブルー用コンテナセット BASIC
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様連続運転トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など