カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(1)
- 工進(11)
- TRUSCO(2)
「dep-1403t」の検索結果

電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
アルミ製ガンノズル(一般油用)20
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2159材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
ドラム缶用電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式