カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,187)
- SMC(58)
- RS PRO(38)
- VISHAY(23)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- Roxburgh EMC(19)
- SCHAFFNER(18)
- HUMHEM(14)
- 冨士電線(東京)(10)
- onsemi(9)
- MURATA(村田製作所)(6)
- SDG株式会社(5)
- KH(基陽)(5)
- E-Value(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- SPARKFUN(4)
- イマオコーポレーション(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ブランドをもっと見る
「emh」の検索結果

FC製電動ハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けにトラスコ品番827-4163材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM型式ポンプ単体質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)0.9電源(V)AC100揚程(m)10(押上)5(吸込)電力(W)90使用圧力(MPa)0.1最大吐出量(L/min)30(1cP時)電源コード(m)3使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)500駆動方式電動式アズワン品番64-4044-26
電動ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷容器を選ばず灯油・軽油の移送ができます。用途灯油・軽油・バイオディーゼル等の低粘度オイルの移送に。電流(A)0.9電源(V)100最大吐出量(L/min)(1cP時)30最大揚程(m)吸込:5、押上:10吐出圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)、吐出側ホース:耐油ゴムホース(19×2)定格時間(分)連続運転可能使用可能粘度(cP)500材質(接液部)本体・パイプ:FC/BS、パッキン:NBR/FKM
ハンディホースセットG(軽油・オイル用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。トラスコ品番820-2482材質ホース:NBR質量(kg)3使用流体オイル、軽油2018年トラスコ掲載ページ7 0760