電動ポンプ
容器を選ばず灯油・軽油の移送ができます。
- 用途
- 灯油・軽油・バイオディーゼル等の低粘度オイルの移送に。
- 電流(A)
- 0.9
- 電源(V)
- 100
- 最大吐出量(L/min)
- (1cP時)30
- 最大揚程(m)
- 吸込:5、押上:10
- 吐出圧力(MPa)
- 0.1
- 使用液
- 灯油・軽油・オイル
- 寸法(内径Φmm×長さLm)
- 吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)、吐出側ホース:耐油ゴムホース(19×2)
- 定格時間(分)
- 連続運転可能
- 使用可能粘度(cP)
- 500
- 材質(接液部)
- 本体・パイプ:FC/BS、パッキン:NBR/FKM
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























