カテゴリ

  • 清掃用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evc-550」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナーアクアシステム
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業
バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V アクアシステムバキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-Vアクアシステム
6,298税込6,928
1台
当日出荷
AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
バキュームポンプ&クリーナー用天板 アクアシステムバキュームポンプ&クリーナー用天板アクアシステム
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
APPQO550TN T型ノズルセット アクアシステムAPPQO550TN T型ノズルセットアクアシステム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
エア式バキュームクリーナー(APPQO550、APPQO600、EVC-550)の先端に取り付けます。 T型ノズルで金属粉・粉じんの回収に最適です。
用途金属粉・粉じんの回収に最適仕様T型ノズルと専用パイプのセットトラスコ品番474-7381適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550材質T型ノズル:樹脂パイプ:アルミ質量(kg)0.4
PVCホース (内径32×2m) アクアシステムPVCホース (内径32×2m)アクアシステム
4,398税込4,838
1本
当日出荷
オイル用ホースです。
用途APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用ホースに。トラスコ品番244-4655材質PVC
エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステムエア式バキュームクリーナー用オープンペール缶アクアシステム(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
クリーナー用フィルターセット(バンド付) アクアシステムクリーナー用フィルターセット(バンド付)アクアシステム
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
ペール缶用キャリー アクアシステムペール缶用キャリーアクアシステム
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
APPQOポンプ専用ステンレス缶 アクアシステムAPPQOポンプ専用ステンレス缶アクアシステム
41,980税込46,178
1個
当日出荷
オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
APPQO550用細ノズル用ソケット アクアシステムAPPQO550用細ノズル用ソケットアクアシステム
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
APPQO550用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
用途細い場所を吸いたい時のオプションにトラスコ品番249-8989適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550材質AL質量(kg)1