カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- ミヤサカ工業(7)
- 大塚刷毛製造(2)
- TRUSCO(2)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- 大阪製罐(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 井上工具(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- ワタナベエンジニアリング(1)
「hayamaru」の検索結果

ペールコック(一斗缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物