カテゴリ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KITZ(キッツ)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- NEG(日電理化硝子)(5)
- NETGEAR(6)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(41)
- アイリスオーヤマ(1)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- コンサス(3)
- サンコー(三甲)(4)
- ショーボンド(2)
- ベン(2)
- ユーアールディ(2)
- リンナイ(2)
- 新ダイワ(1)
- ブランドをもっと見る
「ps20a」の検索結果

アドブルー用手動ガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アドブルー・水対応手動ガンノズルです。用途アドブルーの移送や小分けにトラスコ品番828-9641材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー
オートストップノズル デジタル式(アドブルー・水用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台(1000g)3日以内出荷オートストップノズル。 さまざまなポンプに対応。 満タン液漏れ防止。精度(%)±1.5流量測定範囲6~100L最大圧力(MPa)0.2流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
アドブルー用計量オートストップノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。