カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • アズワン(36)
  • 日本ジョイント(30)
  • エスコ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • SMC(9)
  • 流体工業(9)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
  • オンダ製作所(6)
  • ヤマヨ(4)
  • 東京計装(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • SOURIAU(4)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(4)
  • 藤井高圧(4)
  • 東洋バルヴ(3)
  • 光陽産業(3)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-20a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィングポンプ キング印 アクアシステムウィングポンプ キング印アクアシステム
36,980税込40,678
1台
当日出荷
5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
ウィングポンプ ヤツナミ アクアシステムウィングポンプ ヤツナミアクアシステム
48,980税込53,878
1台
当日出荷
各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。 電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
ウィングポンプ 全砲金 アクアシステムウィングポンプ 全砲金アクアシステム
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体駆動方式手動式
関連キーワード
cd-20apx特集