カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- エスケー化研(7)
- ホンダ(4)
- ノーリツ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- CHINO(チノー)(2)
- 三菱ふそう(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- バンドー化学(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NETGEAR(1)
「rc132」の検索結果

ウィングポンプ ヤツナミ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。 電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶