カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(129)
  • 清掃用品(53)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(22)
  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • シュナイダーエレクトリック(460)
  • ホンダ(450)
  • 三菱ふそう(329)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(173)
  • SYS(シブタニ)(137)
  • SYS(118)
  • OM SYSTEM(95)
  • ハリケーン(79)
  • SPARKFUN(74)
  • 青木精密工業(71)
  • トヨタ(69)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • omron(オムロン)(66)
  • カツイチ(66)
  • NORGREN(62)
  • AMPHENOL(58)
  • MAD MAX(マッドマックス)(49)
  • Thermo Fisher Scientific(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sys」の検索結果

248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液面チェッカー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液面チェッカー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
    用途オイル・灯油・軽油。材質PP、ABS、ケプラー糸トラスコ品番410-0417質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500
  • アドブルー用ポンプ(BIB用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用ポンプ(BIB用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    BOXを持ち上げずに給油可能です。
    用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR幅(mm)92全長(mm)668高さ(mm)668奥行(mm)56揚程(m)1.5ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)15.5使用液アドブルー適合容器BIB(バッグインボックス)
  • 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(8件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
    用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
  • ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
    適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
    質量(kg)2付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
  • ペールポンプS AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールポンプS

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
    付属品PVC(Φ12×35cm)トラスコ品番111-4514適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA質量(kg)1.0使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)6(吐出)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式危険物の類別非危険物
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
  • 手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
    用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
  • アルミ製ガンノズル(一般油用)20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(一般油用)20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2159材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
  • オートストップガン AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
    用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)質量(kg)1.5材質本体:AL パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収質量(kg)4.9吸入量(L/min)60タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
    用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。幅(mm)Φ50使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)Φ13(流路径)接続口径(Φmm)40.8危険物の類別非危険物
  • ドラム缶キャリー ゴム AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラム缶キャリー ゴム

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    200Lドラム缶用キャリーです。 転倒防止全周ガイド付です。 最大荷重250kgです。 ドラム缶用キャリーです。 ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。
    用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップトラスコ品番474-7437適合機種200Lドラム缶用材質本体:鉄、タイヤ:ゴム
  • アルミ製ガンノズル(一般油用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(一般油用)25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2167材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
  • アドブルー用デジタル流量計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用デジタル流量計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
    用途アドブルー・水の計測に材質本体:PP、SUS パッキン:NBRトラスコ品番828-9643接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体アドブルー、水電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
  • 電動式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
  • ハンドピストンポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドピストンポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
    用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)トラスコ品番410-0514適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
  • ドラムポンプ用スタンド AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラムポンプ用スタンド

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ドラム缶取り替え時の一時保管用として最適です。
    用途ドラムポンプ保管用、保管にお悩みのお客様に仕様液ダレ防止の受け皿付・ポンプ取り付け部は取り扱いが容易なカンヌキ仕様トラスコ品番828-9814材質支柱、受け皿:ステンレス、台座:スチール(SS400)(メッキ)、アダプタ上下:スチール(SPCC)(メッキ)質量(kg)5.3
  • アドブルー用手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
    用途アドブルーの移送や小分けに材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBRトラスコ品番828-9641質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー
  • 手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    使用温度範囲(℃)0~60
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
    用途一般油最大吐出量(L/min)55ホース長さ(m)2付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • デジタル電池式流量計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    デジタル電池式流量計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
    使用流体灯油・軽油トラスコ品番828-8319材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2測定対象液体電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
  • PVCホース (内径32×2m) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    PVCホース (内径32×2m)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    4,999税込5,499
    1本
    当日出荷
    オイル用ホースです。
    用途APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用ホースに。トラスコ品番244-4655材質PVC
  • クリーナー用フィルターセット(バンド付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用フィルターセット(バンド付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造
    適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
  • アドブルー用手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる
    用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)接続口径Φ25(外すとG1オス)材質(本体)接液部:PP/SUS最大使用圧力(MPa)0.3使用可能液体アドブルー・水材質(パッキン)接液部:NBRパイプ外径(Φmm)吐出口:18推奨ホース内径(Φmm)25
  • エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
    用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
    用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物
  • ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
    付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)トラスコ品番828-2696適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)1.2使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • バキュームポンプ&クリーナー用天板 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームポンプ&クリーナー用天板

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
    用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
  • ウィングポンプ キング印 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ キング印

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
    用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
  • クリーナー用オイルストッパー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用オイルストッパー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
    トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
  • 200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
    用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40
  • ステンレス製ガンノズル20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製ガンノズル20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
    用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • オートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
    用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付トラスコ品番410-0395材質本体:AL パッキン:NBR、FKM接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)30~80
  • エア式サイクロンクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式サイクロンクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
    用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
  • ペール缶用電動式バキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用電動式バキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷
    電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
    用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業
  • ステンレス製ガンノズル25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製ガンノズル25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番405-0924材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要