カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(1)
  • b.ring(12)
  • JTT(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
  • MSTコーポレーション(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SMC(17)
  • TRUSCO(20)
  • アズワン(4)
  • コクヨ(4)
  • シンカテック(5)
  • タカギ(7)
  • ツヨロン(藤井電工)(8)
  • トヨスチール(トヨセット)(5)
  • ノーブランド(4)
  • ベッセル(4)
  • ヤボシ(7)
  • 日東工器(5)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnb」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアプレッシャーポンプ 電池式センサオートストップガン付 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ 電池式センサオートストップガン付

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    エア駆動式で中粘度までのオイル移送ができる電池式センサーオートストップガン付き。満タン時は緑ランプ点滅でお知らせし、自動ストップ。エアの圧力により液体を吐出するため、缶内に残るのは深さ約5mm(約200cc程度・テスト値)程度です。レギュレータと安全弁の2重減圧で安心です。
    用途液体の移送管理に。満タン時の液体ふきこぼれでお悩みの方へ。中粘度オイルを小分け作業される方に。中粘度オイルを安全にムダなく吐出したい方に。材質本体・ノズル:AL/CAC、パッキン:PTFE/FKM吐出量(L/min)5使用可能液体中粘度オイル
  • 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電池式センサオートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    15日以内出荷
    自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルです。液面が検知位置まで上がるとセンサーが反応し、自動で給油をストップします。ポンプ本体などが無くても移送可能です。使用圧力と流量範囲にご注意ください。レバーロック機能付です。電池残量のお知らせ機能付です。
    用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油の移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに。適合灯油・軽油材質【パッキン接液部】NBR/PTFE【本体接液部】AL接続口径Rc3/4質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40最大使用圧力(MPa)~0.2電池【乾電池】単3形 3本保存温度範囲(℃)-10~60継手45°スイベルパイプ外径(Φmm)【吐出口】Φ24
  • 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電池式センサオートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    34日以内出荷
    自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデル。ポンプ本体などが無くても移送可能。使用圧力と流量範囲にご注意ください。単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能
    用途貯蔵タンクからの小分けに。オイルの移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに付属品継手:スイベル接続口径Rc3/4質量(kg)1.7最大使用圧力(MPa)0.2使用可能粘度(cP)1500駆動方式乾電池 単3形3本使用可能液体オイル適合ホース20A流量範囲(L/min)0~100パイプ外径(Φmm)吐出口:24