エアプレッシャーポンプ 電池式センサオートストップガン付
エア駆動式で中粘度までのオイル移送ができる電池式センサーオートストップガン付き
満タン時は緑ランプ点滅でお知らせし、自動ストップ
エアの圧力により液体を吐出するため、缶内に残るのは深さ約5mm(約200cc程度・テスト値)程度です。
レギュレータと安全弁の2重減圧で安心です。
- 用途
- 液体の移送管理に。
満タン時の液体ふきこぼれでお悩みの方へ。
中粘度オイルを小分け作業される方に。
中粘度オイルを安全にムダなく吐出したい方に。
- 材質
- 本体・ノズル:AL/CAC、パッキン:PTFE/FKM
- 吐出量(L/min)
- 5
- 使用可能液体
- 中粘度オイル
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ

















![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)






