カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- AMPHENOL(2)
- BUSSMANN(2)
- CKD(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PISCO(ピスコ)(257)
- Vesrah(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- アズワン(3)
- オーム電機(1)
- カナフジ電工(31)
- ケミカル山本(1)
- セイニチ(生産日本社)(2)
- ベッセル(4)
- マイト工業株式会社(3)
- 修理(2)
- 前澤化成工業(3)
- 渡辺電機工業(2)
- ブランドをもっと見る

電動式ハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0450材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ホース接続電動ポンプ(オートストップ付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵用途灯油・軽油の高速移送に電源(V)100揚程(m)10(押上)2(吸込)電源コード(m)2吐出量(L/min)20使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)【吐出側】耐油ゴムホース(Φ25×2m)カプラ付【吸入側】耐油ゴムホース(Φ25×2m)カプラ、ストレーナ付
灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら