ホース接続電動ポンプ(オートストップ付)

ホース接続電動ポンプ(オートストップ付) - AQUASYSTEM(アクアシステム)

リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵

用途
灯油・軽油の高速移送に
電源(V)
100
揚程(m)
10(押上)2(吸込)
電源コード(m)
2
吐出量(L/min)
20
使用可能液体
灯油・軽油
ホース長さ(mm)
【吐出側】耐油ゴムホース(Φ25×2m)カプラ付【吸入側】耐油ゴムホース(Φ25×2m)カプラ、ストレーナ付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05740432EVPH-56ATN
¥273,200
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする