絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
689件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)25モジュール2.5寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)20モジュール2寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)15モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)25モジュール3寸法F(mm)16寸法E(mm)25表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)20モジュール2.5寸法F(mm)14寸法E(mm)20表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)16モジュール2寸法F(mm)13寸法E(mm)16表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1

    KHK(小原歯車工業)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440歯幅(mm)8モジュール1寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
  • BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
  • AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    AGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
  • シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
  • シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMSG 歯研スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
  • 平歯車キット KHK(小原歯車工業)

    平歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    4日以内出荷
    平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別平歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸(二段)使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個歯数比1.89
  • ラックキット KHK(小原歯車工業)

    ラックキット

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1キット
    5日以内出荷
    ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ラック&ピニオン質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SRO1.5-500、PS1.5-20
  • マイタキット KHK(小原歯車工業)

    マイタキット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    4日以内出荷
    かさ歯車は軸角を90度変えることが出来ます。動力の向きを変えたい場合などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別マイタ質量(kg)約1取付け方法交差軸使用SM2-25、PM2-25歯数比1
  • はすば歯車キット KHK(小原歯車工業)

    はすば歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    5日以内出荷
    はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別はすば歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SN2.5-10L、PN2.5-10R歯数比1
  • ねじ歯車キット KHK(小原歯車工業)

    ねじ歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1キット
    5日以内出荷
    ねじ歯車は、はすば歯車を食い違い軸で使用する方法です。軽負荷の搬送装置などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ねじ歯車質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SN2.5-10R、PN2.5-10R歯数比1
  • オプション品 手回しハンドル KHK(小原歯車工業)

    オプション品 手回しハンドル

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
    質量(kg)約0.068
  • ウォームキット KHK(小原歯車工業)

    ウォームキット

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1キット
    3日以内出荷
    1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ウォームホイール質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SW2-R1、PG2-20R1歯数比20
  • SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3Kモジュール2.5ねじれ右方向寸法S(mm)8.5表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
  • SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S1Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S1Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)10歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45C形状S1Kモジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
  • SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
  • SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)8ボス長F(mm)10全長G(mm)18
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901モジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
  • PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面