絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: KHK(小原歯車工業)のすべての商品

KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷モジュール2仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷モジュール2.5仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から5日以内出荷モジュール1.5仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
KSCPG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から62日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.04、上限:0.14歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
KSCPG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック組立ゲージ
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷材質S45C種別歯研ヘリカルラック形状RL圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面