絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
442件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
  • シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMSG 歯研スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
  • 平歯車キット KHK(小原歯車工業)

    平歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    5日以内出荷
    平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別平歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸(二段)使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個歯数比1.89
  • ラックキット KHK(小原歯車工業)

    ラックキット

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1キット
    5日以内出荷
    ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ラック&ピニオン質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SRO1.5-500、PS1.5-20
  • マイタキット KHK(小原歯車工業)

    マイタキット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    5日以内出荷
    かさ歯車は軸角を90度変えることが出来ます。動力の向きを変えたい場合などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別マイタ質量(kg)約1取付け方法交差軸使用SM2-25、PM2-25歯数比1
  • はすば歯車キット KHK(小原歯車工業)

    はすば歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    5日以内出荷
    はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別はすば歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SN2.5-10L、PN2.5-10R歯数比1
  • ねじ歯車キット KHK(小原歯車工業)

    ねじ歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1キット
    5日以内出荷
    ねじ歯車は、はすば歯車を食い違い軸で使用する方法です。軽負荷の搬送装置などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ねじ歯車質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SN2.5-10R、PN2.5-10R歯数比1
  • オプション品 手回しハンドル KHK(小原歯車工業)

    オプション品 手回しハンドル

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
    質量(kg)約0.068
  • ウォームキット KHK(小原歯車工業)

    ウォームキット

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1キット
    5日以内出荷
    1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ウォームホイール質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SW2-R1、PG2-20R1歯数比20
  • SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3Kモジュール2.5ねじれ右方向寸法S(mm)8.5表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
  • SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S1Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)10歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45C形状S1Kモジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
  • SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)8ボス長F(mm)10全長G(mm)18
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
  • PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面
  • NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    NSU 融着平歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1モジュール2
  • NSU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU 融着平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1モジュール1.5
  • SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303モジュール3
  • SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303モジュール2.5
  • SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SUS ステンレス平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303モジュール1バックラッシ(mm)0.08~0.18
  • SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSGS 軸付歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
    種別平歯車材質S45C形状S7表面処理研削部以外黒染
  • MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415形状S1モジュール1.5
  • SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
  • モジュール4 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール4 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82モジュール4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール3 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66モジュール3ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • モジュール2.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール2.5 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4モジュール2.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール2 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21モジュール2ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    軸付歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分