カテゴリ
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(18)
- KANA(片山チエン)(765)
- 大阪魂(109)
- 椿本チエイン(66)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- エスコ(61)
- 三桂製作所(50)
- 仙台銘板(40)
- NOK(39)
- TRUSCO(37)
- ミヤコ(37)
- 協育歯車(34)
- TAKEGAWA(武川)(34)
- コンドーテック(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- 三木プーリ(27)
- IKO(日本トムソン)(26)
- 日研工作所(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- THK(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ48」の検索結果

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷から7日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2.5
SMマイタ 16マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B2歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L51度00分
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数32モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)51基準円直径C(Φmm)48
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)48基準円直径C(Φmm)45
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
焼入平歯車SSA Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車。トラスコ品番255-4020材質S45C形状S5K歯数32全長(mm)15歯幅(mm)15モジュール1.5歯先円直径(mm)【歯先円】51基準円直径(Φmm)48歯面仕上げ切削穴径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応穴径【公差】H7キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8