カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(18)
  • KANA(片山チエン)(492)
  • 大阪魂(95)
  • エスコ(87)
  • NOK(86)
  • SMC(61)
  • 鹿島化学金属(UKB)(51)
  • Kenko(ケンコートキナー)(47)
  • NSK(日本精工)(35)
  • 三菱マテリアル(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • EBM(江部松商事)(31)
  • アズワン(28)
  • cotta(28)
  • ノーブランド(26)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • 武蔵オイルシール工業(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ58」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAY 平歯車KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6モジュール(m)1
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車材質ステンレス
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C形状S1
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)10材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車材質SCM440形状S1
SI インターナルギヤ KHK(小原歯車工業)SI インターナルギヤKHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
内歯車の普及品です。 低価格で応用性に富んでいます。
材質S45C表面処理黒染種別インターナルギヤ形状T1
SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SUS ステンレス平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1種別平歯車材質SUS303バックラッシ(mm)0.08~0.18
KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK インターナルギヤKHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別内歯車材質S45C形状T1
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3種別平歯車材質SUS303
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SUKB PSA専用ステンレスボス KHK(小原歯車工業)SUKB PSA専用ステンレスボスKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。 ・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。 ・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8ねじ穴数6
KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスボスKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8ねじ穴数6
KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール3種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)10全長G(mm)18
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1K圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 KHG-EKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車材質SCM440
SUSステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-HKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
平歯車 SSAY・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S5歯幅E(mm)6モジュール(m)1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-HKHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S5
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-HKHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
平歯車 SSY・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1ボス長さ(mm)8
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ