カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 三木プーリ(46)
- 大阪魂(39)
- 第一測範(19)
- 青木精密工業(5)
- 壬生電機製作所(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ナベヤ(3)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 日星電気(2)
- 姫野精工所(2)
- 八幡ねじ(2)
- WATERS(2)
- イシハシ精工(1)
- 協育歯車(1)
- ブランドをもっと見る
「旧jism4」の検索結果

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
SS 平歯車 モジュール0.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール0.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
ANねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°