カテゴリ
- メカニカル部品(47)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(12)
- TPP(165)
- エスコ(67)
- SMC(50)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
- 永井ゲージ製作所(40)
- SK(新潟精機)(37)
- アズワン(33)
- タンガロイ(33)
- イスカル(31)
- 中央精機(29)
- RS PRO(27)
- シム&ゲージ(24)
- NS(日進工具)(22)
- Igus(イグス)(22)
- 大阪魂(22)
- TRUSCO(21)
- 三木プーリ(21)
- リヒトラブ(20)
- ブランドをもっと見る
「0.06mm」の検索結果

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SUM ステンレスマイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SVI スプラインボス
KHK(小原歯車工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
SMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から5日以内出荷スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面穴
MMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から5日以内出荷SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
SMマイタ 16マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷歯数16種別マイタ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L51度00分
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SSCPG CP歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から3日以内出荷極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
MM マイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から3日以内出荷SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。種別マイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
SMマイタ 30マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から3日以内出荷歯数30種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
SMA完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷から4日以内出荷歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
SBS まがりばかさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から5日以内出荷まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK スプラインボス
KHK(小原歯車工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から7日以内出荷・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。・スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から5日以内出荷・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。材質SCM415形状B3歯数比1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥3,098~税込¥3,408~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
KHK スプラインジク
KHK(小原歯車工業)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。材質S45C形状S1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。材質SCM415歯数比1