カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(757)
  • SMC(534)
  • ニッサン(165)
  • 三木プーリ(46)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • ニッセイ(32)
  • CKD(31)
  • ナカバヤシ(23)
  • TRUSCO(18)
  • UDトラックス(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • スバル(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • 河村電器産業(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「101n」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMS スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C形状S1
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
SI インターナルギヤ KHK(小原歯車工業)SI インターナルギヤKHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
内歯車の普及品です。 低価格で応用性に富んでいます。
材質S45C表面処理黒染種別インターナルギヤ形状T1
KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK インターナルギヤKHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別内歯車材質S45C形状T1
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車材質SCM440形状S1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール3種別平歯車材質SCM415
AG ウォームホイール モジュール5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール5KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.22~0.35
AGF ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32転位係数0
KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1K圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)20全長G(mm)50
歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 KHG-EKHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13寸法E(mm)16寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車材質SCM440
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ