カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](99)
- MAZDA(マツダ)(69)
- SMC(64)
- ホンダ(64)
- NORCOMP(51)
- Altrider (アルトライダー)(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- スリーピース(16)
- 東洋技研(14)
- Kawasaki(14)
- ビー・ブラウンエースクラップ(11)
- サカエ(10)
- ニッサン(10)
- シグマ光機(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- 水本機械製作所(6)
- ミニター(6)
- ブランドをもっと見る
「113r」の検索結果

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個翌々日出荷から9日以内出荷ねじ歯車の普及品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
PN スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面穴
KHK スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルギヤ材質S45C
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1
ANねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
SUNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のサビに強い歯車です。材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°