カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](99)
- Altrider (アルトライダー)(47)
- スリーピース(16)
- NORCOMP(15)
- 東洋技研(14)
- IDEC(和泉電気)(7)
- タカノ(6)
- カクダイ(5)
- 日東工器(5)
- omron(オムロン)(4)
- ツカサ電工(4)
- アルインコ(3)
- ニチバン(3)
- ニッサチェイン(3)
- 富士電機(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「113r」の検索結果

PN スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面穴
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
ANねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
SUNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のサビに強い歯車です。材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°