カテゴリ

  • メカニカル部品(214)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(220)
  • KANA(片山チエン)(272)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(237)
  • NACHI(不二越)(289)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(491)
  • NTN(エヌティーエヌ)(281)
  • OSG(オーエスジー)(393)
  • PISCO(ピスコ)(260)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(302)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(235)
  • TRUSCO(661)
  • イマオコーポレーション(410)
  • エスコ(1,039)
  • グーリング(278)
  • ナベヤ(262)
  • 大阪魂(6,169)
  • 岩田製作所(244)
  • 廣杉計器(689)
  • 星工業(255)
  • 水本機械製作所(275)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14mm」の検索結果

214件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SWウォーム KHK(小原歯車工業)

    SWウォーム

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
  • SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)

    BSS 平歯車 モジュール0.5

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
    種別平歯車材質快削黄銅(C3604)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    PMプラスチックマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
  • SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    PMプラスチックマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数25圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
  • SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 16マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B2歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L51度00分
  • SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SUKB組付プラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
  • KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業)

    KHK ヒラハグルマ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    NSU 融着平歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1モジュール2
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
  • SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    SHE はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2歯幅E(mm)18ボス長F(mm)14全長G(mm)32歯切基準面穴(H7)
  • SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMSG 歯研スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染
  • SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SRT・SRTBラチェット Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,088税込¥4,497
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    材質S45C
  • SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削公差AH7
  • KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SNねじ歯車 Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    調質歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥44,232~税込¥48,655~
    1本
    7日以内出荷
    調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
    材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)156基準円直径C(Φmm)150
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)108
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)20モジュール2寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)120
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)100
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)100
  • KRCPFD CP調質ラック KHK(小原歯車工業)

    KRCPFD CP調質ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
  • KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)

    KRCPFD CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
4mm 鉄板特集