カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(13)
  • スバル(7)
  • ニッセイ(6)
  • ニッサン(5)
  • SIEMENS(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • NOK(2)
  • トヨタ(2)
  • 旭製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ag-60」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)AGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
AG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
AG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール1KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.08~0.19
AG ウォームホイール モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール0.5KHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状HAねじれ右方向バックラッシ(mm)0.02~0.14
AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール3KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
AG ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
AG ウォームホイール モジュール5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール5KHK(小原歯車工業)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.22~0.35
AG ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
82,980税込91,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32
AG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール0.8KHK(小原歯車工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.8種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状HAねじれ右方向バックラッシ(mm)0.06~0.17
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール6 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール6KHK(小原歯車工業)
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール6種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.24~0.37
ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業)ウォームホイール AG-EシリーズKHK(小原歯車工業)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ