カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(1)
- ERECTA(エレクター)(29)
- NB(日本ベアリング)(11)
- 日東工器(6)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- SMC(5)
- SOURIAU(3)
- スーパーツール(2)
- True Dyna(2)
- サンコーテクノ(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Jabra(1)
- 三洋工具(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- DIS mobile(1)
「30sms」の検索結果
特価

SMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から5日以内出荷スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面穴![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から10日以内出荷スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1





![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)