カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(1)
  • オーハウス(21)
  • 三木プーリ(12)
  • CKD(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • Kawasaki(5)
  • スバル(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • マキタ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • EBM PAPST(2)
  • イスカル(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 神馬本店(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「422j」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)73ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)10
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数22モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)12.5
tl22j特集