カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- CKD(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- KEIHIN(56)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MICROCHIP(3)
- omron(オムロン)(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SK(新潟精機)(11)
- SMC(21)
- TOTO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- エスコ(1)
- スズキ(12)
- ニッサン(5)
- ホンダ(9)
- 三木プーリ(25)
- 山洋電気(4)
- 虹技(2)
- ブランドをもっと見る
「424j」の検索結果
特価
関連キーワード

SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数24モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)10
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数24モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)12.5
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,998~税込¥7,698~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数24モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら