カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- KEIHIN(56)
- 三木プーリ(25)
- CKD(10)
- 山洋電気(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- EBM PAPST(2)
- omron(オムロン)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 3M(1)
- K.Pガスケット(1)
- TOTO(1)
- 東洋佐々木ガラス(1)
- 虹技(1)
- ハイロジック(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- MASTER LOCK(1)
- KOGI(1)
「424j」の検索結果

SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷モジュール4歯数24仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)10
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷モジュール4歯数24仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)12.5
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,598~税込¥7,258~1個12日以内出荷モジュール4歯数24仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96