カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • KEIHIN(56)
  • 三木プーリ(25)
  • SMC(21)
  • スズキ(12)
  • CKD(11)
  • SK(新潟精機)(11)
  • ホンダ(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ニッサン(5)
  • 山洋電気(4)
  • EBM PAPST(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • TOTO(2)
  • 虹技(2)
  • MICROCHIP(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「424j」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    モジュール4歯数24仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)10
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    モジュール4歯数24仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,598税込7,258
    1個
    12日以内出荷
    モジュール4歯数24仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96
伝導部品カテゴリ