カテゴリ

  • メカニカル部品(109)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(238)
  • ダイヤトレンド(231)
  • CKD(174)
  • PISCO(ピスコ)(152)
  • KITO(キトー)(139)
  • Gクラフト(123)
  • ホンダ(122)
  • メディアカバーマーケット(99)
  • イスカル(70)
  • 渡辺電機工業(69)
  • コクヨ(67)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • スバル(64)
  • スマートバリュー(60)
  • MAD MAX(マッドマックス)(47)
  • DAYTONA(デイトナ)(43)
  • 青木精密工業(37)
  • TRUSCO(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4j」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)20モジュール2寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)8ボス長F(mm)10全長G(mm)18
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)30モジュール3寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)25モジュール2.5寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20歯切基準面穴(H7)
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数44モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)184基準円直径C(Φmm)176ねじ穴位置J(mm)8
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数24モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)10
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数24モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)156基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    58,980税込64,878
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S2K歯数54モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)230歯先円直径D(Φmm)280基準円直径C(Φmm)270ねじ穴位置J(mm)10.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,298税込9,128
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)52ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)70ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)136ねじ穴位置J(mm)8
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    67,980税込74,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数44モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)276基準円直径C(Φmm)264ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    45,980税込50,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)204ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)84キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    44,980税込49,478
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S2K歯数44モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)36リム径I(Φmm)175歯先円直径D(Φmm)230基準円直径C(Φmm)220ねじ穴位置J(mm)10.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)180基準円直径C(Φmm)170ねじ穴位置J(mm)10.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)64キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)56キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)10
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    45,980税込50,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S2K歯数64モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)16リム径I(Φmm)214歯先円直径D(Φmm)264基準円直径C(Φmm)256ねじ穴位置J(mm)8
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    31,980税込35,178
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S2K歯数54モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)175歯先円直径D(Φmm)224基準円直径C(Φmm)216ねじ穴位置J(mm)8
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数24モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数24モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数44モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)184基準円直径C(Φmm)176ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数14モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズ(mm)M5熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)64キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)56キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,598税込7,258
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数24モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数24モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
  • KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KS調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,900税込19,690
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,798税込7,478
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数15モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数36モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)8
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)45ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60ねじ穴位置J(mm)10
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数60モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)248基準円直径C(Φmm)240
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数48モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)192
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)160
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数35モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数55モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220
伝導部品カテゴリ