カテゴリ
- メカニカル部品(185)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(100)
- CKD(373)
- KANA(片山チエン)(692)
- NACHI(不二越)(226)
- NSK(日本精工)(160)
- NTN(エヌティーエヌ)(529)
- Panasonic(パナソニック)(504)
- ParkerTAIYO(184)
- PISCO(ピスコ)(130)
- TRUSCO(278)
- アズワン(142)
- エスコ(331)
- エム・あい(133)
- コガネイ(1,383)
- ハンマーキャスター(369)
- ユーエイキャスター(248)
- 大阪魂(274)
- 岩田製作所(149)
- 旭精工(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「50φ」の検索結果

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
PMプラスチックマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
PMプラスチックマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数25圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷から7日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2.5
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から3日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール3
モジュール3 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から3日以内出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66モジュール3ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール4 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82モジュール4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SMC完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SUNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,800税込¥16,2801個4日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のサビに強い歯車です。材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
SUKB組付プラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
KSSCP 調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,898~税込¥9,788~1個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
NSU 融着平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1モジュール1.5
KS調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,390~税込¥7,029~1個7日以内出荷から10日以内出荷調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)156基準円直径C(Φmm)150
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)108
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数20モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)55基準円直径C(Φmm)50
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)54基準円直径C(Φmm)50
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)120
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数18モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)50基準円直径C(Φmm)45
KSSCP調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB