カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](6)
- KEMET(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- REX(レッキス工業)(10)
- RG(レーシングギア)(5)
- SK11(13)
- SMC(25)
- イマオコーポレーション(6)
- カーメックス(15)
- サンハヤト(8)
- スバル(14)
- ネグロス電工(10)
- ミツビシ(9)
- 三菱ふそう(97)
- 三菱マテリアル(19)
- 小林鉄工(6)
- 椿本チエイン(8)
- 渡辺製作所[住設機器](7)
- ブランドをもっと見る

SRHEF ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷仕様追加工:可能形状RFRねじれR表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL。・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R
小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)
KHK(小原歯車工業)¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷はすば歯車 SHE。・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1ねじれ方向L
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら